TRILUX - Opendo D1/H1 PW19 840 f LLWS LE Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7809300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242632657
Sonepar Artikelnummer
121052747
Hersteller Artikelnummer
7809300
Hersteller Typ
7809300 - LEUCHTENEINHEIT ALS ER
Hersteller Artikel Nr.:
7809300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1124 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.074 kg


