TRILUX - Opendo D2/H2 PW19 830 LE Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7809600
Farbe - weiß
Länge - 1406 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242632688
Sonepar Artikelnummer
121053195
Hersteller Artikelnummer
7809600
Hersteller Typ
7809600 - LEUCHTENEINHEIT ALS ER
Hersteller Artikel Nr.:
7809600
Farbe:
weiß
Länge:
1406 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.636 kg
Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo (D2 / H2). Das Betriebsgerät ist Bestandteil des Leuchtenkörpers und nicht in diesem Ersatzmodul enthalten.


