TRILUX - Opendo G2 M37 PW19 830 LE Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000894200
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072118873
Sonepar Artikelnummer
121421944
Hersteller Artikelnummer
6000894200
Hersteller Typ
6000894200
Hersteller Artikel Nr.:
6000894200
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.500 kg
Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Einbauleuchten der Baureihe Opendo (M37 PW19 830...). Das Betriebsgerät ist Bestandteil des Leuchtenkörpers und nicht in diesem Ersatzmodul enthalten. Maße (L x B x H): 1218,5 mm x 157,5 mm x 37,5 mm.


