TRILUX - Opendo G2 M37 PW19 840 +EB3 LE Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000894700
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072118927
Sonepar Artikelnummer
121421949
Hersteller Artikelnummer
6000894700
Hersteller Typ
6000894700
Hersteller Artikel Nr.:
6000894700
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.900 kg
Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Einbauleuchten der Baureihe Opendo (M37 PW19 840 LLWS...). Der Tageslicht- und Präsenzsensor ist im Modul enthalten. Das Betriebsgerät und der LiveLink Controller sind Bestandteil des Leuchtenkörpers und sind nicht im Ersatzmodul enthalten. Maße (L x B x H): 1218,5 mm x 157,5 mm x 37,5 mm.


