TRILUX - Opendo H-L BL L150 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8044900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 1408 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663477
Sonepar Artikelnummer
121052860
Hersteller Artikelnummer
8044900
Hersteller Typ
8044900 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8044900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.100 kg


