TRILUX - Opendo H-L BL L150 03 +CO2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8046800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 1408 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663668
Sonepar Artikelnummer
121053291
Hersteller Artikelnummer
8046800
Hersteller Typ
8046800 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8046800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
1408 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
3.300 kg


