TRILUX - Opendo H-L BL L75 03 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8045400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 704 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663521
Sonepar Artikelnummer
121053298
Hersteller Artikelnummer
8045400
Hersteller Typ
8045400 - BLINDMODUL FÜR OPENDO
Hersteller Artikel Nr.:
8045400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
704 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
1.900 kg


