TRILUX - Opendo H ZST/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7755500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242589210
Sonepar Artikelnummer
120986021
Hersteller Artikelnummer
7755500
Hersteller Typ
7755500
Hersteller Artikel Nr.:
7755500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.053 kg


