TRILUX - Opendo H ZZT 315/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7753600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242589128
Sonepar Artikelnummer
120986010
Hersteller Artikelnummer
7753600
Hersteller Typ
7753600
Hersteller Artikel Nr.:
7753600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.186 kg


