TRILUX - Opendo H ZZT 515/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7753800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242589142
Sonepar Artikelnummer
120986012
Hersteller Artikelnummer
7753800
Hersteller Typ
7753800
Hersteller Artikel Nr.:
7753800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.292 kg


