Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - OREx1 G2 38 96-840 SPD CG

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - OREx1 G2 38 96-840 SPD CG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9681940

  • Montageart - Deckenmontage

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069072074766

Sonepar Artikelnummer

121416781

Hersteller Artikelnummer

9681940

Hersteller Typ

9681940

Hersteller Artikel Nr.:

9681940

Montageart:

Deckenmontage

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Max. Systemleistung:

60 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-32 .. 60 °C

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

380 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Außendurchmesser:

380 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

4

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

6

Mit Präsenzmelder:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

7.500 kg

Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche. Geeignet für den Einsatz in Bereichen die im Normalbetrieb gelegentlich durch brennbare Staubwolken explosionsgefährdet sind (Zone 21 / 22). Geeignet für den Einsatz in Bereichen die im Normalbetrieb gelegentlich durch Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdet sind (Zone 1 / 2). ATEX-Kennzeichen II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T5 Gb / II 2D Ex tb op is IIIC T95°C Db / -32°C <= Ta <= +60°C. Für die abgehängte Montage, Ringöse aus rostfreiem Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Wand-, Decken-, Mast- und Rohrmontage mittels separat zu bestellendem Zubehör möglich. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 9600 lm, Bemessungsleistung 60 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 160 lm/W. Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) , allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Flimmern: Pst LM <= 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM <= 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus einer kupferfreien Aluminiumlegierung mit witterungs- und korrosionsbeständiger Oberfläche. Oberfläche signalgelb beschichtet (ähnlich RAL 1003). Abdeckscheibe aus gehärtetem Glas. Leuchtendurchmesser 380 mm, Leuchtenhöhe 125 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP6667, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -32 °C bis 60 °C. Gewicht: 6,5 kg. Eine Anschluss-Verschraubung (PA) ist im Lieferumfang enthalten. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.