TRILUX - PolaronIQ H2 C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6443800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 393 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242322459
Sonepar Artikelnummer
120783591
Hersteller Artikelnummer
6443800
Hersteller Typ
6443800
Hersteller Artikel Nr.:
6443800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
393 mm
Breite:
118 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
2.215 kg


