TRILUX - PolaronIQ WD1 C MP M73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6459900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242325061
Sonepar Artikelnummer
120783701
Hersteller Artikelnummer
6459900
Hersteller Typ
6459900
Hersteller Artikel Nr.:
6459900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.955 kg


