TRILUX - PolaronIQ WD1 C1 MP M84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6460200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242325092
Sonepar Artikelnummer
120783704
Hersteller Artikelnummer
6460200
Hersteller Typ
6460200
Hersteller Artikel Nr.:
6460200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.520 kg


