TRILUX - PolaronIQ WD2 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6446700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242323296
Sonepar Artikelnummer
120783612
Hersteller Artikelnummer
6446700
Hersteller Typ
6446700
Hersteller Artikel Nr.:
6446700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
597 mm
Breite:
126 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
555 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.150 kg


