TRILUX - PolaronIQ WD2 C MP M73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6372000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242314539
Sonepar Artikelnummer
120783399
Hersteller Artikelnummer
6372000
Hersteller Typ
6372000
Hersteller Artikel Nr.:
6372000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.900 kg


