TRILUX - PolaronIQ WD2 C MP M84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6372100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242314546
Sonepar Artikelnummer
120783400
Hersteller Artikelnummer
6372100
Hersteller Typ
6372100
Hersteller Artikel Nr.:
6372100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.100 kg


