TRILUX - PolaronIQ WD2 C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6335300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242309535
Sonepar Artikelnummer
120783118
Hersteller Artikelnummer
6335300
Hersteller Typ
6335300
Hersteller Artikel Nr.:
6335300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
520 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.600 kg


