TRILUX - PolaronIQ WD2D LED2000-830 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6333640
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242309207
Sonepar Artikelnummer
120783085
Hersteller Artikelnummer
6333640
Hersteller Typ
6333640
Hersteller Artikel Nr.:
6333640
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Länge:
48 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.050 kg


