TRILUX - Polyester-Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066000
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 4722 mm
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242004201
Sonepar Artikelnummer
120082712
Hersteller Artikelnummer
1066000
Hersteller Typ
190/III/58
Hersteller Artikel Nr.:
1066000
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
4722 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.300 kg
Feuchtraum-Profiltragschiene aus glasfaserverstärktem Polyester. 3-längige Ausführung 4722 mm. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Farbe hellgrau Schwerentflammbar und besonders verwindungssteif. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.


