TRILUX - Publisca ZP1D D580 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6738300
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Höhe - 60 mm
Durchmesser - 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242351138
Sonepar Artikelnummer
120785786
Hersteller Artikelnummer
6738300
Hersteller Typ
6738300
Hersteller Artikel Nr.:
6738300
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
580 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.960 kg
Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P1, Ø 580 mm. Zur nachträglichen Montage auf den Leuchtenkopf.


