TRILUX - Publisca ZP1D D680 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6738400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242351145
Sonepar Artikelnummer
120785787
Hersteller Artikelnummer
6738400
Hersteller Typ
6738400
Hersteller Artikel Nr.:
6738400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
571 mm
Durchmesser:
680 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
3.200 kg


