Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Publisca ZP2D D680 26

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Publisca ZP2D D680 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6738500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242351152

Sonepar Artikelnummer

120785788

Hersteller Artikelnummer

6738500

Hersteller Typ

6738500

Hersteller Artikel Nr.:

6738500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

547 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

3.200 kg

Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P2, Ø 680 mm. Zur nachträglichen Montage auf den Leuchtenkopf.