Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Punktauslass AB 3PH NO GA70-2 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Punktauslass AB 3PH NO GA70-2 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5858600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242649860

Sonepar Artikelnummer

121052446

Hersteller Artikelnummer

5858600

Hersteller Typ

5858600 - PUNKTAUSLASS FÜR DEN A

Hersteller Artikel Nr.:

5858600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.110 kg

Punktauslass für den Anbau oder mittels separatem Zubehör auch zum Einbau in gesägte Decken. Farbe schwarz Maße (L x B): 100 mm x 100 mm. Höhe 32 mm.