TRILUX - Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/W 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8882900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242969944
Sonepar Artikelnummer
121416724
Hersteller Artikelnummer
8882900
Hersteller Typ
8882900
Hersteller Artikel Nr.:
8882900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
145 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Geeignet für Einbau-, Anbau- und Einputz-Stromschienen. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) - Rail anzuwenden. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 145 mm x 145 mm x 38 mm. Lage der Polarität, siehe rote Markierung in der Maßskizze. Abdeckung als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich.


