TRILUX - Rail T-Verb-L H 3PH STU9015/B-H 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8885400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242970193
Sonepar Artikelnummer
121416745
Hersteller Artikelnummer
8885400
Hersteller Typ
8885400
Hersteller Artikel Nr.:
8885400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
255 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg
T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Geeignet für Hänge-Stromschienen. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) - Rail anzuwenden. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 255 mm x 145 mm x 84 mm. Lage der Polarität, siehe rote Markierung in der Maßskizze. Abdeckung als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich.


