TRILUX - Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242078202
Sonepar Artikelnummer
120094717
Hersteller Artikelnummer
2223400
Hersteller Typ
0970/60
Hersteller Artikel Nr.:
2223400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.102 kg


