TRILUX - Sauger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2930500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242005109
Sonepar Artikelnummer
120082733
Hersteller Artikelnummer
2930500
Hersteller Typ
SAUGER ZSG 40
Hersteller Artikel Nr.:
2930500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.021 kg


