TRILUX - Scheibe 9701MLT/9711MLT Ersatz vp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7513900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242515516
Sonepar Artikelnummer
121053622
Hersteller Artikelnummer
7513900
Hersteller Typ
7513900 - ERSATZSCHEIBE FÜR LEUC
Hersteller Artikel Nr.:
7513900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge:
318 mm
Breite:
231 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg


