TRILUX - Scheibe Cuvia 40 Ersatz vp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7514300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242515554
Sonepar Artikelnummer
120984549
Hersteller Artikelnummer
7514300
Hersteller Typ
7514300
Hersteller Artikel Nr.:
7514300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.170 kg


