Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - Scheibe LIQ 50N Ersatz vp

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Scheibe LIQ 50N Ersatz vp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7845800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242636341

Sonepar Artikelnummer

121054720

Hersteller Artikelnummer

7845800

Hersteller Typ

7845800 - ERSATZSCHEIBE FÜR LEUC

Hersteller Artikel Nr.:

7845800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

175 mm

Breite:

225 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.750 kg

Ersatzscheibe für Leuchten der Baureihe: Lumega IQ 50N Länge 175 mm, Breite 225 mm, Höhe 4 mm.