Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Seilabhängung, LuceoS H, 2000mm, 2-Punkt, Triangel

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Seilabhängung, LuceoS H, 2000mm, 2-Punkt, Triangel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7019700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4018242390304

Sonepar Artikelnummer

120553083

Hersteller Artikelnummer

7019700

Hersteller Typ

LUCEOS ZST/2000

Hersteller Artikel Nr.:

7019700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

160 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.053 kg

Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Maße (L x B): 160 mm x 120 mm, H = 20 mm. Verpackungseinheit 1 Stück, für einen Aufhängungspunkt.