Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Seilabhängung, LuceoS H, 2000mm, 4-Punkt

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Seilabhängung, LuceoS H, 2000mm, 4-Punkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7019600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242390298

Sonepar Artikelnummer

120553082

Hersteller Artikelnummer

7019600

Hersteller Typ

LUCEOS ZS/2000

Hersteller Artikel Nr.:

7019600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

160 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.019 kg

Seilabhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Verpackungseinheit 2 Stück, für zwei Aufhängungspunkte. Maße (L x B): 160 mm x 120 mm, H = 16 mm.