TRILUX - Seilaufhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242104673
Sonepar Artikelnummer
120094742
Hersteller Artikelnummer
2147500
Hersteller Typ
03331SE
Hersteller Artikel Nr.:
2147500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
146 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg


