TRILUX - SFlow C/D ZLK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6892600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374694
Sonepar Artikelnummer
120787229
Hersteller Artikelnummer
6892600
Hersteller Typ
6892600
Hersteller Artikel Nr.:
6892600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


