TRILUX - SFlow C-L B L560 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7360700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 560 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242487974
Sonepar Artikelnummer
121052778
Hersteller Artikelnummer
7360700
Hersteller Typ
7360700 - BLINDABDECKUNG FÜR SOL
Hersteller Artikel Nr.:
7360700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.560 kg


