TRILUX - SFlow C ZKS 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6892500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374687
Sonepar Artikelnummer
120787228
Hersteller Artikelnummer
6892500
Hersteller Typ
6892500
Hersteller Artikel Nr.:
6892500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


