TRILUX - SFlow C ZKS-H 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7513300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242515196
Sonepar Artikelnummer
120791651
Hersteller Artikelnummer
7513300
Hersteller Typ
7513300
Hersteller Artikel Nr.:
7513300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
14 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.054 kg


