TRILUX - SFlow D/H ZKS 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6892300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374663
Sonepar Artikelnummer
120787226
Hersteller Artikelnummer
6892300
Hersteller Typ
6892300
Hersteller Artikel Nr.:
6892300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.035 kg


