TRILUX - SFlow D/H ZKS 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6892400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374670
Sonepar Artikelnummer
120787227
Hersteller Artikelnummer
6892400
Hersteller Typ
6892400
Hersteller Artikel Nr.:
6892400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
5 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.035 kg


