TRILUX - SFlow D/H ZKS-H 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7360000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242487905
Sonepar Artikelnummer
120791015
Hersteller Artikelnummer
7360000
Hersteller Typ
7360000
Hersteller Artikel Nr.:
7360000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


