TRILUX - SFlow D/H ZKS-H 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7360100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242487912
Sonepar Artikelnummer
120791016
Hersteller Artikelnummer
7360100
Hersteller Typ
7360100
Hersteller Artikel Nr.:
7360100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


