TRILUX - SFlow D-L B-H L560 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7360400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 560 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242487943
Sonepar Artikelnummer
121053626
Hersteller Artikelnummer
7360400
Hersteller Typ
7360400 - BLINDABDECKUNG FÜR SOL
Hersteller Artikel Nr.:
7360400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
560 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
83 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.560 kg


