TRILUX - SFlow D-L B L560 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7360900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Länge - 560 mm
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242487998
Sonepar Artikelnummer
121052777
Hersteller Artikelnummer
7360900
Hersteller Typ
7360900 - BLINDABDECKUNG FÜR SOL
Hersteller Artikel Nr.:
7360900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.560 kg


