TRILUX - SFlow H-L B L560 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7361100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Länge - 560 mm
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242488018
Sonepar Artikelnummer
121053239
Hersteller Artikelnummer
7361100
Hersteller Typ
7361100 - BLINDABDECKUNG FÜR SOL
Hersteller Artikel Nr.:
7361100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.560 kg


