TRILUX - SFlow H ZLK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6892200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374656
Sonepar Artikelnummer
120787225
Hersteller Artikelnummer
6892200
Hersteller Typ
6892200
Hersteller Artikel Nr.:
6892200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


