TRILUX - SFlow H ZZT/315/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6891800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374618
Sonepar Artikelnummer
120787221
Hersteller Artikelnummer
6891800
Hersteller Typ
6891800
Hersteller Artikel Nr.:
6891800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.106 kg


