TRILUX - SFlow ZBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6817300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 171 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374557
Sonepar Artikelnummer
120786544
Hersteller Artikelnummer
6817300
Hersteller Typ
6817300
Hersteller Artikel Nr.:
6817300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
171 mm
Breite:
104 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


