TRILUX - SFlow ZBP L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6817100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374533
Sonepar Artikelnummer
120786542
Hersteller Artikelnummer
6817100
Hersteller Typ
6817100
Hersteller Artikel Nr.:
6817100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1148 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.750 kg


