TRILUX - SFlow ZDV 315 L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6822600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374571
Sonepar Artikelnummer
120786581
Hersteller Artikelnummer
6822600
Hersteller Typ
6822600
Hersteller Artikel Nr.:
6822600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.078 kg


